Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicates de punta fina DIN ISO 5745

Alicates de punta plana ZEBRA DIN ISO 5745
ALICATES ZEBRA RECTO L:200MM
ZEBRA

Nº de art. 071401 557
EAN 4050642466524

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Alicates de punta fina DIN ISO 5745

Nº de art. 071401 557

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Puntas elásticas para altas tensiones, especialmente bajo fuerzas de flexión

  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza

  • Puntas: Endurecimiento inductivo adicional

  • Superficie: Totalmente rectificada y cromada

  • Superficies de agarre: Dentaado

  • Junta: Junta de solape
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

200 mm

Longitud en pulgadas (L)

8-1/4 in

Longitud de las mordazas (L3)

76 mm

Grosor de las mordazas (T1)

9.5 mm

Anchura de las puntas de la mordaza (W4)

4 mm

Anchura de las mordazas (W3)

17.5 mm

Grosor de las puntas de la mordaza (T2)

3 mm

Superficie

Cromado

Material

Acero

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Diseño de la mordaza

Forma recta